WNMG 080408 HBT020

Cikkszám: 252224 HBT020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBT020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PR
Fogásmélység ap 1,8 mm - 6 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 260 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252224 HBT020
EAN / GTIN 4062406256883