WNMG 080404 HB725-1

Cikkszám: 252068 HB725-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
342 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB725-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő UN1
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 6 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 250 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252068 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765705