{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 060408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252064 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699619 | |
Gyártó száma | 252064 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
WNMG 060408, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
983 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
828 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Forgácstörő | SM | WSM | PM |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |