WN.G 080408 CA025P

Cikkszám: 252114 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PS
Tűrés M
Fogásmélység ap 1 mm - 3,8 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 420 m/min
Bevonat CVD
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252114 CA025P
EAN / GTIN 4960664865918
Gyártó száma TMH00351