Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

WN.G 080404 CA4515

Cikkszám: 252112 CA4515

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA4515
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő STD
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4,2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,7 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 360 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252112 CA4515
Gyártó száma TJH08350