VNMG 160412 CA6525

Cikkszám: 251826 CA6525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség CA6525
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MS
Fogásmélység ap 0,75 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 220 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251826 CA6525
EAN / GTIN 4960664472178
Gyártó száma TJV07633

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M