VNMG 160408 HB7140-2

Cikkszám: 251804 HB7140-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
791 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7140-2
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251804 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315353