VNMG 160404 CA025P

Cikkszám: 251752 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Bevonat CVD
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PQ
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 105 m/min - 435 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251752 CA025P
EAN / GTIN 4960664857715
Gyártó száma TMH00058