{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7140-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VS | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 260 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251732 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820761 |