{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNGA 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | BU7220 | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított | |
Vágóél kivitel | G | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 140 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255463 G | |
EAN / GTIN | 4045197895431 |