VCMT 110304 HBT130

Cikkszám: 261386 HBT130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 362 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCMT 110304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBT130
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő M
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 220 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261386 HBT130
EAN / GTIN 4062406257668