VCGW 160402 G

Cikkszám: 265478 G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGW 160402
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség BU7220
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított
Vágóél kivitel G
Fogásmélység ap 0,03 mm - 0,12 mm
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 160 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265478 G
EAN / GTIN 4045197895752

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 vágóéllel felszerelve.