{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VCGT 160402 FN | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | PKD | |
Szerszámanyag | PKD | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Vágóél kivitel | TWF | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Forgácsoló sebesség vc alumíniumhoz < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
Forgácsoló sebesség vc G(C)FK-hoz | 400 m/min - 900 m/min | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Homlokszög | 6 fok | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265892 TWF | |
EAN / GTIN | 4045197452863 |