Van alternatíva erre a termékre

VC.T 160408 HB7140

Cikkszám: 261374 HB7140
Kedvezmény
17,65 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCMT 160408
Minőség HB7140
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő V4S
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 85 m/min - 210 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261374 HB7140
EAN / GTIN 4045197671509

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M