VC.T 110302 HB7315-1

Cikkszám: 261364 HB7315-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,26 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,88 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGT 110302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7315-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő AF
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,05 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261364 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406770037