VC.T 070204 HB7125-1

Cikkszám: 261362 HB7125-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
573 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCMT 070204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7125-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő VF
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,4 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261362 HB7125-1
EAN / GTIN 4045197941367

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz