VBMT 160408 HBT130

Cikkszám: 261259 HBT130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBT130
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MM
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261259 HBT130
EAN / GTIN 4062406257644