VBMT 160408 CA025P

Cikkszám: 261184 CA025P
Kedvezmény
20,97 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,16 € 20,97 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,30 € 17,47 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
898 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő HQ
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 330 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261184 CA025P
EAN / GTIN 4960664879502