VBMT 160402 HB7415-1

Cikkszám: 261150 HB7415-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,18 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
522 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT 160402
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7415-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TIS
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 110 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261150 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749729