VBGW 160402 MET

Cikkszám: 265734 MET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBGW 160402
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség KBN35M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Vágóél kivitel MET
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265734 MET
EAN / GTIN 4960664544738
Gyártó száma TBA05504

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 él speciális élalakkal az optimalizálás érdekében megszakított felületek esetén.