• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Van alternatíva erre a termékre

TNMG 160408 HU7305

Cikkszám: 251544 HU7305
Kedvezmény
10,91 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
685 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNGG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HU7305
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 400 m/min - 600 m/min
Bevonat bevonat nélkül
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251544 HU7305
EAN / GTIN 4045197927729

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Grafit, GFK, CFK
N