TNMG 160408 HB7120-1

Cikkszám: 251434 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
501 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 290 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251434 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820044

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M