TNMG 160404 HB7010-1

Cikkszám: 251542 HB7010-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
626 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7010-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 440 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251542 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780218

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz