TCMT 16T304 HB7020

Cikkszám: 260956 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
522 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TCMT 16T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SS
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260956 HB7020
EAN / GTIN 4045197710871