TCMT 110202 HB7130-2

Cikkszám: 260950 HB7130-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,49 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
470 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TCMT 110202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7130-2
Szerszámanyag Keményfém
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő VS
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 270 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260950 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290988