SNMM 190624 HB7035-1

Cikkszám: 251394 HB7035-1
Kedvezmény
27,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,28 € 27,05 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,90 € 22,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMM 190624
Sarokrádiusz 2,4 mm
Minőség HB7035-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Forgácstörő SR
Fogásmélység ap 2 mm - 12 mm
Előtolás f 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 260 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251394 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874634

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított