SNMG 190616 HB7140-1

Cikkszám: 251336 HB7140-1
Kedvezmény
27,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,40 € 27,05 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,00 € 22,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 190616
Sarokrádiusz 1,6 mm
Minőség HB7140-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő VG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 9 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 210 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251336 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820709

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M