SNMG 190616 HB7120-1

Cikkszám: 251238 HB7120-1
Kedvezmény
27,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,48 € 27,05 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,40 € 22,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 190616
Sarokrádiusz 1,6 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 260 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251238 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928313

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M