{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 190616 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251238 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764171 |