SNMG 190612 CA025P

Cikkszám: 251368 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    33,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    28,02 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 190612
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PH
Fogásmélység ap 1 mm - 10 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 420 m/min
Bevonat CVD
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251368 CA025P
EAN / GTIN 4960664864836
Gyártó száma TMH00243