{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SCMT 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260750 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948502 |