SCMT 120404 HB7035-1

Cikkszám: 260748 HB7035-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,26 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,88 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
387 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SCMT 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7035-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Forgácstörő SS
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260748 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197948489

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított