SC.T 120408 HU7310

Cikkszám: 260766 HU7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
283 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SCGT 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HU7310
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Bevonat bevonat nélkül
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260766 HU7310
EAN / GTIN 4045197670601

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz