RC.X 1003 HU7310-1

Cikkszám: 260640 HU7310-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,62 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RCGX 1003
Minőség HU7310-1
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260640 HU7310-1
EAN / GTIN 4062406058401

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz