Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

DOHT 11T304 jobbos P25M

Cikkszám: 268856 P25M

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DOHT 11T304 R
Minőség P25M
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Homlokszög 12 fok
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268856 P25M
Gyártó száma W60 32420.0403

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan