{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB730-1 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | Nano-PVD | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | XUM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 35 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250762 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4045197941411 |