{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HBT130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250781 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256364 |