DNMG 110408 HB7415-1

Cikkszám: 250754 HB7415-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,57 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,14 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
351 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 110408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7415-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TIM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 90 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250754 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749347