DNMG 110408 Wiper HB7020

Cikkszám: 250655 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,41 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 110408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő WSS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250655 HB7020
EAN / GTIN 4045197948564

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz