DCMT 11T304 HBT020

Cikkszám: 260507 HBT020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 218 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBT020
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 280 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260507 HBT020
EAN / GTIN 4062406257354