DCMT 070208 CA025P

Cikkszám: 260486 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,06 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT070208
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag Keményfém
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő GK
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 3 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 330 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260486 CA025P
EAN / GTIN 4960664878611

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Száraz