DCMT 070204 HBT130

Cikkszám: 260500 HBT130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 070204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBT130
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MM
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260500 HBT130
EAN / GTIN 4062406257101