DCMT 070204 HBT020

Cikkszám: 260500 HBT020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 070204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBT020
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 280 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260500 HBT020
EAN / GTIN 4062406351250