DCMT 070204 CA315

Cikkszám: 260483 CA315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,06 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 070204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA315
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő GK
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 3 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260483 CA315
EAN / GTIN 4960664798643

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
Folyamatos
 
Száraz