DCGT 11T304 SP4019

Cikkszám: 260374 SP4019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
426 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCGT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség SP4019
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő 62
Fogásmélység ap 0,15 mm - 3 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 440 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260374 SP4019
EAN / GTIN 5658173
Gyártó száma 5658173

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz