DC.T 11T308 HB730-1

Cikkszám: 260464 HB730-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 413 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 11T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB730-1
Szerszámanyag HM
Bevonat Nano-PVD
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő XUM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,4 mm - 3,3 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 35 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260464 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941442