DC.T 11T304 HB7140-2

Cikkszám: 260462 HB7140-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 139 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7140-2
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260462 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315803