DC.T 11T304 HU7315-1

Cikkszám: 260359 HU7315-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7315-1
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AF
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,6 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260359 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406381516