DC.T 11T304 HB7130-2

Cikkszám: 260359 HB7130-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 361 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7130-2
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő VS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 270 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260359 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750220