DC.T 11T302 HB7310

Cikkszám: 260458 HB7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,41 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
619 darabszám azonnal szállítható

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCGT 11T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7310
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás; Simítás; Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260458 HB7310
EAN / GTIN 4045197669568

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N